Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5L620 kilerem | AE4JPL

DAYTON 5L620 kilerem

På lager
Vare: AE4JPL Modell: 5L620

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFHP kilerem
Beltype5L
AnleggInnpakket
Bransjenummer5L620
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde62 "
Tykkelse3 / 8 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode4010323000
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 3GWE9 kilerem 5l810 | AC9JNC 3GWE9Innpakket5L810Naturlig / syntetisk gummiblanding81 "206NOK
DAYTON 3GWF1 kilerem 5l830 | AC9JND 3GWF1Innpakket5L830Naturlig / syntetisk gummiblanding83 "212NOK
DAYTON 3GWF2 kilerem 5l850 | AC9JNE 3GWF2Innpakket5L850Naturlig / syntetisk gummiblanding85 "217NOK
DAYTON 3GWF3 kilerem 5l870 | AC9JNF 3GWF3Innpakket5L870Naturlig / syntetisk gummiblanding87 "223NOK
DAYTON 3GWF4 kilerem 5l890 | AC9JNG 3GWF4Innpakket5L890Naturlig / syntetisk gummiblanding89 "208NOK
DAYTON 3GWF5 kilerem 5l910 | AC9JNH 3GWF5Innpakket5L910Naturlig / syntetisk gummiblanding91 "232NOK
DAYTON 3GWF6 kilerem 5l930 | AC9JNJ 3GWF6Innpakket5L930Naturlig / syntetisk gummiblanding93 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5L620 kilerem
274NOK / enhet