DAYTON 5E186 Veggvarmer Sabotasjesikker 240/277v | AG7CZG

DAYTON 5E186 Veggvarmer manipulasjonssikker 240/277v

På lager
Vare: AG7CZG Modell: 5E186

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige105 Grader F
Forsterker AC12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2
BtuH10,236 / 5118, 13,650 / 6824
FARGEBronse
FinishBakt emalje
Grilldybde1-1 / 2 "
Grillhøyde19-3 / 16 "
Grillmateriale16 ga. Stål
Grillbredde15-25 / 32 "
VarmetypeArkitektonisk tåleresistent
Husdybde3.875 "
Husets høyde18.25 "
Husets bredde14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning240/277
Veggåpningsdybde3-7 / 8 "
Veggåpningshøyde18-1 / 4 "
Veggåpningsbredde14-1 / 4 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.305
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)46.74
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeForsterker ACBtuHFaseSpenningWattsFARGEFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elektrisk varmeapparat Comm 120v 1000w Bronse | AB9ZVC 2HAC4Innfelt eller overflate8.3341311201000BronseBakt emalje5 209 NOK
DAYTON 2HAC7 Elektrisk varmeapparat Comm 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Innfelt eller overflate7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronseBakt emalje5 182 NOK
DAYTON 2HAC8 Elvarmer Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Innfelt eller overflate6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronseBakt emalje5 064 NOK
DAYTON 2HAC9 Elvarmer Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Innfelt eller overflate4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronseBakt emalje10 202 NOK
DAYTON 2HAD1 Elektrisk varmeapparat Comm 208v 2000w bronse | AB9ZVG 2HAD1Innfelt eller overflate9.6682412082000BronseBakt emalje6 602 NOK
DAYTON 2HAE1 Elektrisk varmeapparat 120v 1800 Watt bronse | AB9ZVL 2HAE1Innfelt eller overflate15.0614211201800BronseBakt emalje7 828 NOK
DAYTON 3ENC8 Elektrisk varmeapparat 208v 1-faset 2000w hvit | AC8XKD 3ENC8Innfelt eller overflate9.6682412082000Nordlige hviteBakt emalje16 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5E186 Veggvarmer manipulasjonssikker 240/277v
7 148 NOK / enhet