DAYTON 55FG71 Gassenhet varmeapparat, propell, 250000 BtuH inngang, 3450 CFM | CF2BWM

DAYTON 55FG71 gassenhetsvarmer, propell, 250000 BtuH-inngang, 3450 CFM

På lager
Vare: CF2BWM Modell: 55FG71

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for gass
Luftstrøm3450 cfm
Lufttemp. Stige54 grader F
BtuH-inngang250,000
BtuH-utgang207,500
Dybde43-1 / 2 "
KjøretypeDirekte
ViftetypePropeller
Røykrør Dia.5"
Forsterker med full belastning8
Gassforbindelse3 / 4 "
Gass TypeNG
Høyde33-3 / 4 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Installasjonshøyde8 til 20 fot
OC-montering30 5 / 8 "
Primær materiale til varmeveksler20 ga aluminisert stål
VentPower
Bredde37-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.05
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømBtuH-utgangDybdeForsterker med full belastningHøydeBreddePris
DAYTON 55FG74 Gassenhet varmeapparat, propell, 400000 BtuH inngang, 5800 CFM | CF2BWL 55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "44 024 NOK
DAYTON 55FG68 Gassenhet varmeapparat, propell, 150000 BtuH inngang, 2400 CFM | CF2BWN 55FG682400 cfm124,50043-1 / 2 "6.933-3 / 4 "25-1 / 4 "22 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55FG71 gassenhetsvarmer, propell, 250000 BtuH-inngang, 3450 CFM
29 928 NOK / enhet