DAYTON 55FG68 Gassenhet varmeapparat, propell, 150000 BtuH inngang, 2400 CFM | CF2BWN

DAYTON 55FG68 gassenhetsvarmer, propell, 150000 BtuH-inngang, 2400 CFM

På lager
Vare: CF2BWN Modell: 55FG68

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for gass
Luftstrøm2400 cfm
Lufttemp. Stige47 grader F
BtuH-inngang150,000
BtuH-utgang124,500
Dybde43-1 / 2 "
KjøretypeDirekte
ViftetypePropeller
Røykrør Dia.5"
Forsterker med full belastning6.9
Gassforbindelse1 / 2 "
Gass TypeNG
Høyde33-3 / 4 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Installasjonshøyde8 til 15 fot
OC-montering18 5 / 8 "
Primær materiale til varmeveksler20 ga aluminisert stål
VentPower
Bredde25-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømBtuH-utgangDybdeForsterker med full belastningHøydeBreddePris
DAYTON 55FG74 Gassenhet varmeapparat, propell, 400000 BtuH inngang, 5800 CFM | CF2BWL 55FG745800 cfm332,00044-3 / 4 "13.834 "55-1 / 4 "44 024 NOK
DAYTON 55FG71 Gassenhet varmeapparat, propell, 250000 BtuH inngang, 3450 CFM | CF2BWM 55FG713450 cfm207,50043-1 / 2 "833-3 / 4 "37-1 / 4 "29 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 55FG68 gassenhetsvarmer, propell, 150000 BtuH-inngang, 2400 CFM
22 153 NOK / enhet