DAYTON 4ZJ54 Ac Girmotor 90 Rpm Tefc 230v | AE2TTV

DAYTON 4ZJ54 Ac Girmotor 90 Rpm Tefc 230v

På lager
Vare: AE2TTV Modell: 4ZJ54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning0.75
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling19:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel11 9 / 32 "
SmøringLivstidsolje forseglet
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment165 tommer
Motor Type3-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt90
Overhunget belastning238 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelseTermostat
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.19
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGearsLagreneKabinettHzSkriv inn HPLengde Mindre akselSmøringMaks. MomentPris
DAYTON 1L517 Ac Girmotor 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje30 tommer6 063 NOK
DAYTON 1L518 Ac Girmotor 95 Rpm Åpen 230v | AB2CAV 1L5181. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/208.25 "Permanent kraftig girolje30 tommer6 056 NOK
DAYTON 1L519 Ac Girmotor 8.8 Rpm Åpen 230v | AB2CAW 1L5191. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/807.875 "Permanent kraftig girolje76 tommer5 847 NOK
DAYTON 1L520 Ac Girmotor 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje46 tommer5 889 NOK
DAYTON 1L521 Ac Girmotor 63 Rpm Åpen 230v | AB2CAY 1L5211. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/208.25 "Permanent kraftig girolje46 tommer5 766 NOK
DAYTON 1L522 Ac Girmotor 4.5 Rpm Åpen 230v | AB2CAZ 1L5221. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorÅpen50/601/807.875 "Permanent kraftig girolje100 tommer6 024 NOK
DAYTON 1L523 Ac Girmotor 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallsporKraftig nål på koffert, ball på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig girolje86 tommer6 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ZJ54 Ac Girmotor 90 Rpm Tefc 230v
9 553 NOK / enhet