DAYTON 4XLE2 Bærbar Vifte 1hk 120 V 3 Speed ​​| AE2HWM

DAYTON 4XLE2 Bærbar Blåser 1hk 120 V 3 Speed

På lager
Vare: AE2HWM Modell: 4XLE2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppe / gulv tørketrommel
amps10.0/8.3/5.8
CFM høy1648
CFM Lav869
CFM Medium1260
Dirigentstørrelse16AWG
BoligfargeBlå
Husets høyde19.437 "
Husets lengde18 "
Housing Materialpolyetylen
Husets bredde17 "
Hz60
Motor HP1
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Utløpshøyde2.5 "
Utløpsbredde16.5 "
Faseenslig
Strømledningslengde25ft.
typen2-trinns teppetørker
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.325
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Viftehjul Dia. (Inn.) (11)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4XLE2 Bærbar Blåser 1hk 120 V 3 Speed
4 830 NOK / enhet