DAYTON 4UX63 Motor 1/2 Hk åk | AD9UAB

DAYTON 4UX63 Motor 1/2 Hk åk

På lager
Vare: AD9UAB Modell: 4UX63

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelviftemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48YZ
Forsterker med full belastning5.9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motormonteringstypeåk
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonSokkelvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
Monteringåk
RPM på typeskilt1075
Antall hastigheter2
Total lengde11.187 "
Fase1
RotasjonCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde3 1 / 16 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2825
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 10 fot Lednings- og trekkjedebryter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSakKondensator inkludertKondensator påkrevdMotordesignMotorkabinettdesignMotor TypeRPM på typeskiltAntall hastigheterPris
DAYTON 3M469 Motor 1/3 hk åk | AD2AVJ 3M469SokkelviftemotorJaInkludertPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-OverPSC107523 080 NOK
DAYTON 3M504 Motor 1/4 hk åk | AD2AVN 3M504SokkelviftemotorJaInkludertPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-OverPSC107522 528 NOK
DAYTON 3M505 Motor 1/2 Hk Åk | AD2AVP 3M505Sokkelviftemotor-InkludertPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-Over-1075-3 427 NOK
DAYTON 4C354 Oscillerende motor 1/4 hk 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Oscillerende viftemotorJaInkludertPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-OverPSC107525 399 NOK
DAYTON 4UX59 Motor 1/2 Hk Åk | AD9TZY 4UX59SokkelviftemotorJaInkludertPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-OverPSC82513 410 NOK
DAYTON 4UX60 viftemotor Psc 1/4hk 1075/2-trinns 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60SokkelviftemotorJaInkludertPermanent delt kondensatorOpen Air-OverPSC107523 376 NOK
DAYTON 4UX61 Motor 1/4 Hk Åk | AD9UAA 4UX61SokkelviftemotorJaInkludertPermanent delt kondensatorHelt lukket Air-OverPSC107523 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UX63 Motor 1/2 Hk åk
3 939 NOK / enhet