DAYTON 4UX55 Pumpemotor 5 Hk 3450 Rpm 208-230 V | AD9TZX

DAYTON 4UX55 pumpemotor 5 hk 3450 rpm 208-230 V

På lager
Vare: AD9TZX Modell: 4UX55

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneDobbeltskjermet ball
KabinettÅpne Dripproof
Frame56HCZ
Forsterker med full belastning22.0-20.0
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonTrykkvasker
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
Rotasjon av motorakselenCWSE
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3 / 4 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UX55 pumpemotor 5 hk 3450 rpm 208-230 V
14 193 NOK / enhet