DAYTON 4NEK5 høyhastighetsbrenner 1500 o/min | AD8WZD

DAYTON 4NEK5 High Speed ​​Burnisher 1500 Rpm

På lager
Vare: AD8WZD Modell: 4NEK5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Burnisher
Børstehastighet1500 RPM
AnleggMetal
Ledningslengde50ft.
Motor1.5 HP, DC utbedret
Pad størrelse20 "
Strømkilde115 VAC, 60 Hz, 13.5A
Lydnivå68 dBA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8479892000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4NEK5 High Speed ​​Burnisher 1500 Rpm
17 278 NOK / enhet