Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4KHH8 Roterende girpumpehode 1/4 tommer 1/4 hk | AD8HGZ

DAYTON 4KHH8 Roterende tannhjulspumpehode 1/4 Tommer 1/4 Hk

På lager
Vare: AD8HGZ Modell: 4KHH8
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
4 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingLett
GearBronse
GPM @ 100 PSI4.4
GPM @ 20 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.8
GPM @ 40 PSI3.5
GPM @ 50 PSI4.7
GPM @ 60 PSI3.2
GPM @ 75 PSI4.6
GPM @ 80 PSI3
GPM @ Freeflow4.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Høyde3"
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1 1 / 9
Lengde3.625 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.210 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringBuna N
Portstørrelse1 / 4 "
Pumpe kroppsmaterialeBronse
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilMed
RingmaterialeBuna N
ForseglePTFE, Kevlar-pakking
Skaft Dia.0.5 "
Akselhøyde (in.)2-23/64
Aksemateriale304 rustfritt stål
Sugeløft3.5 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM3.5
Temp. Område-20 til 210 F
typenLett, med karbongrafittforinger
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHH8 Roterende tannhjulspumpehode 1/4 Tommer 1/4 Hk
4 989 NOK / enhet