Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4HZ03 Vifteblad 30 Tommer 1/4hk | AD8DDR

DAYTON 4HZ03 Vifteblad 30 Tommer 1/4hk

På lager
Vare: AD8DDR Modell: 4HZ03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
BladmaterialeStemplet aluminium
Bore Dia.1 / 2 "
KjøretypeDirekte
HP1/4
Antall kniver2
Propell Dia.30 "
RPM1075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HPSakAntall kniverPropell Dia.RPMPris
DAYTON 1VLE8 vifteblad | AB3WBZ 1VLE8--Vifteblad---3 874 NOK
DAYTON 4HZ02 Vifteblad 20 Tommer 1/10hk | AD8DDQ 4HZ021 / 2 "1/10Utskiftningspropell220 "110065NOK
DAYTON 4HZ04 Vifteblad 24 Tommer 1/4hk | AD8DDT 4HZ045 / 8 "1/4Utskiftningspropell224 "17252 038 NOK
DAYTON 4HZ05 Vifteblad 24 Tommer 1/4 Hk | AD8DDU 4HZ051 / 2 "1/4Utskiftningspropell324 "10751 895 NOK
DAYTON 4HZ06 Vifteblad 24 Tommer 1/2 Hk | AD8DDV 4HZ065 / 8 "1/2Utskiftningspropell224 "17252 327 NOK
DAYTON 4HZ07 Vifteblad 30 Tommer 1/2hk | AD8DDW 4HZ075 / 8 "1/2Utskiftningspropell230 "10752 230 NOK
DAYTON 4HZ10 Vifteblad 20 Tommer 1/4hk | AD8DDY 4HZ105 / 8 "1/4Utskiftningspropell320 "17252 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HZ03 Vifteblad 30 Tommer 1/4hk
2 392 NOK / enhet