Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4FJ50 kilerem Cogged Cx96 | AD7MMR

DAYTON 4FJ50 kilerem Cogged Cx96

På lager
Vare: AD7MMR Modell: 4FJ50

Få tak i det Mai 6, mandag
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
862NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeCX
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerCX96
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde100 "
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13W533 kilerem Cogged Cx55 | AA6FPH 13W533InnpakketCX55Naturlig / syntetisk gummiblanding59 "612NOK
DAYTON 13W534 kilerem Cogged Cx70 | AA6FPJ 13W534InnpakketCX70Naturlig / syntetisk gummiblanding74 "705NOK
DAYTON 3GXC9 kilerem Cogged Cx111 | AC9JVD 3GXC9TetteCX111Kloropren gummiblanding115 "1 392 NOK
DAYTON 3GXD1 kilerem Cogged Cx115 | AC9JVE 3GXD1TetteCX115Kloropren gummiblanding119 "1 130 NOK
DAYTON 3GXD2 kilerem Cogged Cx123 | AC9JVF 3GXD2TetteCX123Kloropren gummiblanding127 "989NOK
DAYTON 3GXD3 kilerem Cogged Cx133 | AC9JVG 3GXD3TetteCX133Kloropren gummiblanding137 "1 062 NOK
DAYTON 3GXD5 kilerem Cogged Cx190 | AC9JVJ 3GXD5TetteCX190Kloropren gummiblanding194 "1 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4FJ50 kilerem Cogged Cx96
862NOK / enhet