Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 493X23 Silver Spring, Steel | CE9GHC

DAYTON 493X23 Sølvfjær, Stål

På lager
Vare: CE9GHC Modell: 493X23
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvår
FARGESølv
MaterialeStål
Total høyde3 13 / 16 "
Total lengde2 15 / 64 "
Samlet bredde2 15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1868
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarepk. Antall.Pris
DAYTON MH21VG5401G Fjær | AG9GJZ 20AT08 MH21VG5401GDayton1125NOK
DAYTON 708666 Vår | AH2EBP 25VD57 708666Dayton161NOK
DAYTON PPO3ZN001G Fjær | AH2HQA 29AG71 PPO3ZN001GDayton129NOK
DAYTON PPO3ZN000G Fjær | AH2HQB 29AG75 PPO3ZN000GDayton144NOK
DAYTON PN5ZL25012G Fjær | AH9WPY 45L826 PN5ZL25012GVestover149NOK
DAYTON PN5ZL25008G Fjær | AH9WPZ 45L827 PN5ZL25008GVestover134NOK
DAYTON TT3HS12002G Fjær | AH9WUX 45M184 TT3HS12002GDayton1262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 493X23 Sølvfjær, Stål
115NOK / enhet