DAYTON 484X52 Guard Mounted Exhaust Fan, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Motor | CH3PUV 484X52

DAYTON 484X52 beskyttelsesmontert eksosvifte, 1/25 HK, 10 tommers bladdia., 115 VAC, 1550 o/min motor

Vare: CH3PUV Modell: 484X52Kryssreferanse: 484X52
1 358 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaktmontert eksosvifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.10 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SPCFM 615
CFM @ 0.125-inn. SPCFM 490
Frekvens60Hz
VaktmaterialeStål
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Dybde6"
MotorhusHelt lukket Air-Over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1550 RPM
Motor TypePSC
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Driftsforsterker0.55A
Utenfor Dia.11-3 / 8 "
Fase1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 VAC
Wire Guard ferdigSvart pulverlakkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 484X52 beskyttelsesmontert eksosvifte, 1/25 HK, 10 tommers bladdia., 115 VAC, 1550 o/min motor
1 358 NOK / enhet