Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 46-39 trykkavlastningsventilsett | AH9ZNK 46G310

DAYTON 46-39 Trykkavlastningsventilsett

På lager
Vare: AH9ZNK Modell: 46-39Kryssref.: 46G310

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkavlastningsventilsett
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 803-38 trykkavlastningsventilsett | AH9ZPM 46G373 803-38144NOK
DAYTON 18-41 trykkavlastningsventilsett | AH9ZVR 46G649 18-41133NOK
DAYTON 401-46 trykkavlastningsventilsett | AH9ZWJ 46G689 401-46137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 46-39 Trykkavlastningsventilsett
135NOK / enhet