Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3X648 kilerem B90 | AD2ZKC

DAYTON 3X648 kilerem B90

På lager
Vare: AD2ZKC Modell: 3X648
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeB
AnleggInnpakket
BransjenummerB90
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde93 "
Tykkelse13 / 32 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4756
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode4010343000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerSakMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 1A101 kilerem B82, Raw Edge Cogged Construction, Gummikropp, Stoffdeksel | AA8TMY 1A101B82KileremGummihus m / polyesterledninger85 "420NOK
DAYTON 3GWH6 kilerem B26 | AC9JPD 3GWH6B26V belteNaturlig / syntetisk gummiblanding29 "170NOK
DAYTON 3X615 kilerem B72 | AD2ZHW 3X615B72KileremGummihus m / polyesterledninger75 "364NOK
DAYTON 3X642 kilerem B71 | AD2ZJW 3X642B71KileremGummihus m / polyesterledninger74 "354NOK
DAYTON 3X643 kilerem B75 | AD2ZJX 3X643B75KileremGummihus m / polyesterledninger78 "343NOK
DAYTON 3X644 kilerem B78 | AD2ZJY 3X644B78KileremGummihus m / polyesterledninger81 "403NOK
DAYTON 3X645 kilerem B81 | AD2ZJZ 3X645B81KileremGummihus m / polyesterledninger84 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3X648 kilerem B90
447NOK / enhet