Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1A101 kilerem B82, Raw Edge Cogged Construction, Gummikropp, Stoffdeksel | AA8TMY

DAYTON 1A101 kilerem B82, Raw Edge Cogged Construction, gummikropp, stoffdeksel

På lager
Vare: AA8TMY Modell: 1A101

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeB
AnleggInnpakket
BransjenummerB82
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde85 "
Tykkelse13 / 32 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4756
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4010343000
OpprinnelseslandID

Produktdetaljer:

    • Kilerem av industriell kvalitet designet for bruk med elektriske motorer for å drive blåsere, maskinverktøy, industrimaskiner og kompressorer
    • Har en konstruksjon med rå kant for maksimalt grep på skivens sidevegger
    • Stoffdeksel og gummikropp gir motstand mot varme og oljer

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerSakMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 3GWH6 kilerem B26 | AC9JPD 3GWH6B26V belteNaturlig / syntetisk gummiblanding29 "170NOK
DAYTON 3X615 kilerem B72 | AD2ZHW 3X615B72KileremGummihus m / polyesterledninger75 "364NOK
DAYTON 3X642 kilerem B71 | AD2ZJW 3X642B71KileremGummihus m / polyesterledninger74 "354NOK
DAYTON 3X643 kilerem B75 | AD2ZJX 3X643B75KileremGummihus m / polyesterledninger78 "343NOK
DAYTON 3X644 kilerem B78 | AD2ZJY 3X644B78KileremGummihus m / polyesterledninger81 "403NOK
DAYTON 3X645 kilerem B81 | AD2ZJZ 3X645B81KileremGummihus m / polyesterledninger84 "406NOK
DAYTON 3X646 kilerem B83 | AD2ZKA 3X646B83KileremGummihus m / polyesterledninger86 "423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1A101 kilerem B82, Raw Edge Cogged Construction, gummikropp, stoffdeksel
420NOK / enhet