Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3WU90 arkitektonisk veggvarmer 2kw 240 / 208v | AG6QEC

DAYTON 3WU90 Arkitektonisk Veggvarmer 2kw 240/208v

På lager
Vare: AG6QEC Modell: 3WU90
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
4 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige79 Grader F
Forsterker AC7.2 / 3.6, 8.3 / 4.2
BtuH5118/2560,6824/3413
FARGENordlige hvite
FinishBakt emalje
Grilldybde1"
Grillhøyde12-1 / 2 "
GrillmaterialeStål
Grillbredde10-5 / 8 "
VarmetypeKommersiell / industriell
Husdybde3.25 "
Husets høyde11.25 "
Husets bredde9.5 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning208/240
Veggåpningsdybde3-3 / 4 "
Veggåpningshøyde11-1 / 4 "
Veggåpningsbredde9-1 / 4 "
Watts1500 / 750, 2000 / 1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6575
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeForsterker ACBtuHFaseSpenningWattsFARGEFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elektrisk varmeapparat Comm 120v 1000w Bronse | AB9ZVC 2HAC4Innfelt eller overflate8.3341311201000BronseBakt emalje5 209 NOK
DAYTON 2HAC7 Elektrisk varmeapparat Comm 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Innfelt eller overflate7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronseBakt emalje5 182 NOK
DAYTON 2HAC8 Elvarmer Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Innfelt eller overflate6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronseBakt emalje5 064 NOK
DAYTON 2HAC9 Elvarmer Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Innfelt eller overflate4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronseBakt emalje10 202 NOK
DAYTON 2HAD1 Elektrisk varmeapparat Comm 208v 2000w bronse | AB9ZVG 2HAD1Innfelt eller overflate9.6682412082000BronseBakt emalje6 602 NOK
DAYTON 2HAE1 Elektrisk varmeapparat 120v 1800 Watt bronse | AB9ZVL 2HAE1Innfelt eller overflate15.0614211201800BronseBakt emalje7 828 NOK
DAYTON 3ENC8 Elektrisk varmeapparat 208v 1-faset 2000w hvit | AC8XKD 3ENC8Innfelt eller overflate9.6682412082000Nordlige hviteBakt emalje16 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3WU90 Arkitektonisk Veggvarmer 2kw 240/208v
4 267 NOK / enhet