Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GXA8 kilerem Cogged Bx73 | AC9JUT

DAYTON 3GXA8 kilerem Cogged Bx73

På lager
Vare: AC9JUT Modell: 3GXA8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeBX
AnleggTette
BransjenummerBX73
MaterialeKloropren gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde76 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse13 / 32 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4010343000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdeTemp. OmrådePris
DAYTON 13W529 Kilerem Cogged Bx47 | AA6FPD 13W529InnpakketBX47Naturlig / syntetisk gummiblanding50 "-22 grader til 194 grader F276NOK
DAYTON 13W530 Kilerem Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530InnpakketBX49Naturlig / syntetisk gummiblanding52 "-22 grader til 194 grader F272NOK
DAYTON 13W531 Kilerem Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531InnpakketBX88Naturlig / syntetisk gummiblanding91 "-22 grader til 194 grader F462NOK
DAYTON 13W532 Kilerem Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532InnpakketBX94Naturlig / syntetisk gummiblanding97 "-22 grader til 194 grader F578NOK
DAYTON 3GWZ8 Kilerem Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8TetteBX32Kloropren gummiblanding35 "-22 grader til 194 grader F242NOK
DAYTON 3GWZ9 kilerem Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9TetteBX34Kloropren gummiblanding37 "-22 grader til 194 grader F230NOK
DAYTON 3GXA1 Kilerem Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1TetteBX37Kloropren gummiblanding40 "-22 grader til 194 grader F240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GXA8 kilerem Cogged Bx73
366NOK / enhet