Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3A432 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss | AC8GKX

DAYTON 3A432 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss

På lager
Vare: AC8GKX Modell: 3A432
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
1 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
LuftstrømOpptil 29.4 scfm
Body MaterialRustfritt stål
Volumkoeffisient0.70
Strømningsområde0.70 til 3.1 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
DriftstypeDirekte skuespiller
Åpning Dia.1 / 4 "
Total høyde2.875 "
Total lengde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk500 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignLuftstrømBody MaterialVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.Total høydeVentilkonfigurasjonPris
DAYTON 4A693 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss | AD6RTW 4A6932-veisOpptil 32.0 scfmRustfritt stål0.560.56 til 4.3 gpm3 / 16 "2.875 "Normalt stengt1 926 NOK
DAYTON 4A704 magnetventil mindre spole 1/4 tommers messing | AD6RUG 4A7043-veisOpptil 11.9 scfmMessing0.22/0.170.22 til 1.4 gpm3 / 32 "4"Universell2 141 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3A432 Magnetventil mindre spole 1/4 tomme Nc Ss
1 172 NOK / enhet