DAYTON 34D683 sylindrede Dolly hardgummihjul | AC6LFX

DAYTON 34D683 sylindrede Dolly hardgummihjul

På lager
Vare: AC6LFX Modell: 34D683

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder Dolly
Mål på bunnplaten12 x 15-1 / 2 "
Sylinderkapasitet1
FinishPulverlakk
HåndtakstypeDobbelt håndtak
Høyde51 5 / 16 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen11-1 / 2 "
Generell dybde11.5 "
Total høyde11.5 "
Samlet bredde19 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde2.5 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 34D683 er en foreslått erstatning av 34D686

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D683 sylindrede Dolly hardgummihjul
2 114 NOK / enhet