Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32V146 Klemmemontering Støpejern | AC6CAK

DAYTON 32V146 Klemmemontering Støpejern

På lager
Vare: AC6CAK Modell: 32V146

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemmemontering
typenCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V146 Klemmemontering Støpejern
4 282 NOK / enhet