Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31UK51-kontakt | CR2WRQ

DAYTON 31UK51-kontakt

På lager
Vare: CR2WRQ Modell: 31UK51

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.446
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 31UK83 Bubble Buster | CR2WRN 31UK83.Del460NOK
DAYTON 16-055560K Kretskort | CR2WRP 23KY08 16-055560KKretskort3 343 NOK
DAYTON 100B3 dekselbolt forsenket | CR2WRR 23KX57 100B3Dekselbolt156NOK
DAYTON 211PK Fan Scroll Half med basefeste | CR2WRT 23KX60 211PKBasefeste424NOK
DAYTON 12WA Frontpanel Satin Chrome, 5W634/5W635, WA126/WA246 | CR2WRU 23KX89 12WAFrontpanel panel~~POS=HEADCOMP552NOK
DAYTON 46-10137K sikkerhetsskruesett | CR2WRZ 19XZ25 46-10137KSkruesett161NOK
DAYTON 31UK47 selvgjengende skrue | CR2WTA 31UK47.Tappeskrue44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31UK51-kontakt
484NOK / enhet