DAYTON 31LH56 3-fase 1/3hk 3510 208-230/460 72.0 | AG2MGF

DAYTON 31LH56 3-fase 1/3hk 3510 208-230/460 72.0

På lager
Vare: AG2MGF Modell: 31LH56

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.2-1.1/0.60
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel6 29 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3510
Nominell effektivitet72.0%
Antall hastigheter1
Total lengde10 5 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2485
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
DAYTON 31LH39 3-fase 1/3hk 3510 208-230/460 72.0 | AG2MFM 31LH391.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.152 625 NOK
DAYTON 31LH40 3-fase 1/3hk 1765 208-230/460 73.4 | AG2MFN 31LH401.5-1.3/0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.152 809 NOK
DAYTON 31LH41 3-fase 1/3hk 1160 208-230/460 71.4 | AG2MFP 31LH411.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.352 578 NOK
DAYTON 31LH57 3-fase 1/3hk 1765 208-230/460 73.4 | AG2MGG 31LH571.5-1.3/0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.152 809 NOK
DAYTON 31LH58 3-fase 1/3hk 1140 208-230/460 79.5 | AG2MGH 31LH581.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.152 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH56 3-fase 1/3hk 3510 208-230/460 72.0
2 625 NOK / enhet