Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Unit Mounted | AF9NRU

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Unit Mounted

På lager
Vare: AF9NRU Modell: 30KA30
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
9 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnkontroller
Forsterker AC5mA
Dybde3 / 8 "
Passer til KW60, 80, 100
Høyde3.75 "
Hz50/60
MonteringstypeEnhetsmontert
Spenningsområde0 til 10 VDC
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9032100030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Unit Mounted
9 895 NOK / enhet