Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G490 Joystickoperator 30mm 5 Dir Momentary | AC4NZF

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Dir Momentary

På lager
Vare: AC4NZF Modell: 30G490
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
3 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyrespakoperatør
HandlingOperatøren lukker 1 krets hver i opp, ned, venstre og høyre, alle kretsene er åpne i midten
BezelMetal
Kontakt skjema2NO / 2NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
IP RatingIkke rangert
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseR300
NEMA-vurdering4,13
Antall veibeskrivelser5
Størrelse30mm
typenIkke-låsende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Styrespakmateriale (metall)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Dir Momentary
3 480 NOK / enhet