DAYTON 2ZWP6 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v | AC4HMF

DAYTON 2ZWP6 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v

På lager
Vare: AC4HMF Modell: 2ZWP6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.7-3.2/1.6
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head75 @ 38 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head60-98 @ 45-20 ft.
AvløpspluggSide og bunn
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head88
GPM for vann @ 15 ft av Head83
GPM for vann @ 20 ft av Head77
GPM for vann @ 25 ft av Head70
GPM for vann @ 30 ft av Head64
GPM for vann @ 40 ft av Head50
GPM for vann @ 50 ft av Head29
Høyde6"
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeSemi-åpen ikke-tilstopping
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde14.63 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head88 @ 10 ft
Maks. Hode58 ft
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press25.1 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head29 @ 50 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeStål, Forzinket
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.4
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Buna-N, karbon, keramikk, SS
Bredde7.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWP6 Sentrifugalpumpe 1 Hk 3-fase 208-230/460v
7 603 NOK / enhet