Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YU45 Frakoblingsbryterenhet 600v 60 Hz | AC4DLA

DAYTON 2YU45 Frakoblingsbryterenhet 600v 60 Hz

På lager
Vare: AC4DLA Modell: 2YU45
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
3 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra bryteren
Forsterker AC30
Hz60
MaterialeFenol
MonteringstypeEnhet
Fase3
Bytt Type3 pol
Spenning600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536509025
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU45 Frakoblingsbryterenhet 600v 60 Hz
3 595 NOK / enhet