Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEF9 Ind Link Double Strand Offset | AC4BCV

DAYTON 2YEF9 Ind Link Double Strand Offset

På lager
Vare: AC4BCV Modell: 2YEF9
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse80-2
Bruddstyrke32,600 lb.
Bushing Dia. (I.)0.440
Koble slutt til senterlinje1.326 "
Hull Dia.0.311 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning5600 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde2.543 "
Pin Lengde2.543 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen1.217 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.935 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet32,600 lb.
typenDouble Strand Offset
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YEE8 Ind Link Dobbeltstativ Connect Pk5 | AC4BCJ 2yee80.898 "35-24850 lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5128NOK
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2yee91.247 "40-27900 lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5114NOK
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 lb.1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5190NOK
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 lb.1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5239NOK
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand Connecting | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "172NOK
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Connecting | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 lb.3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1122NOK
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEF9 Ind Link Double Strand Offset
123NOK / enhet