Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5

På lager
Vare: AC4BBH Modell: 2YEC2
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse41
Bruddstyrke2000 lb.
Bushing Dia. (I.)0.200
Koble slutt til senterlinje0.322 "
Hull Dia.0.14 "
Inne i Pin Dia.0.141 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning500 lb.
Utenfor Pin Dia.0.141 "
Samlet bredde0.587 "
Pin Lengde0.587 "
Pin Link Plate Tykkelse0.05 "
Tonehøyde0.5 "
Nitteenden til senterlinjen0.265 "
Rulle Dia.0.306 "
Roller Link Plate Høyde0.386 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet2000 lb.
typenKoblingslink
Bredde mellom rulleleddplater0.306

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5137NOK
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5160NOK
DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand Connecting | AC4BBT 2ÅRD21.386 "8014,500 lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "163NOK
DAYTON 2YED5 Ind Link Single Strand Connecting | AC4BBW 2ÅRD51.546 "10024,000 lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "162NOK
DAYTON 2YED8 Ind Link Single Connecting | AC4BBZ 2ÅRD82.122 "12031,000 lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1155NOK
DAYTON 2YED9 Ind Link Single Connecting | AC4BCA 2ÅRD92.269 "14046,000 lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1176NOK
DAYTON 2YEE1 Ind Link Single Strand Connecting | AC4BCB 2yee12.691 "16058,000 lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5
42NOK /pakke