Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VJZ2 ståltauhylse 5/32 tommers aluminium - pakke med 25 | AC3QNN

DAYTON 2VJZ2 ståltauhylse 5/32 tommers aluminium - pakke med 25

På lager
Vare: AC3QNN Modell: 2VJZ2
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltauhylse
FinishNaturlig
MaterialeAluminum Alloy
Ståltau Dia.5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeStåltau Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 1DLD7 Wire Rope Sleeve 1/16 inch Aluminium - Pakke med 25 | AA9JTQ 1DLD7NaturligAluminum Alloy1 / 16 "2570NOK
DAYTON 1DLD8 Wire Rope Sleeve 1/8 inch Aluminium - Pakke med 25 | AA9JTR 1DLD8NaturligAluminum Alloy1 / 8 "25151NOK
DAYTON 1DLD9 Wire Rope Sleeve 3/16 inch Aluminium - Pakke med 25 | AA9JTT 1DLD9NaturligAluminum Alloy3 / 16 "25175NOK
DAYTON 1DLE1 Wire Rope Sleeve 1/4 Inch Aluminium - Pakke med 25 | AA9JTU 1DLE1NaturligAluminum Alloy1 / 4 "25235NOK
DAYTON 1DLE2 Wire Rope Sleeve 5/16 inch Aluminium - Pakke med 25 | AA9JTV 1DLE2NaturligAluminum Alloy5 / 16 "25353NOK
DAYTON 1DLE3 Wire Rope Sleeve 3/8 inch Aluminium - Pakke med 25 | AA9JTW 1DLE3NaturligAluminum Alloy3 / 8 "25599NOK
DAYTON 1DLE4 Wire Rope Sleeve 1/16 inch Copper - Pakke med 25 | AA9JTX 1DLE4NaturligKobber1 / 16 "2598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VJZ2 ståltauhylse 5/32 tommers aluminium - pakke med 25
110NOK /pakke