Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2A564 Hex Hub 1/2 In | AB8WLL

DAYTON 2A564 Hex Hub 1/2 In

På lager
Vare: AB8WLL Modell: 2A564
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbart Hex Hub
Bore Dia.1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (2)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
DAYTON 2A563 Hex Hub 3/8 In | AB8WLK 2A5633 / 8 "188NOK
DAYTON 2A565 Hex Hub 5/8 In | AB8WLM 2A5655 / 8 "212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2A564 Hex Hub 1/2 In
210NOK / enhet