DAYTON 20VD21 3-fase 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5 | AF7CYX

DAYTON 20VD21 3-fase 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5

På lager
Vare: AF7CYX Modell: 20VD21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.1-1.0/0.55
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel8.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet69.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10.75 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator påkrevdEffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Carbon Steel Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start11 593 NOK
DAYTON 5GD60 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensator-start5 123 NOK
DAYTON 5K596BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelt fase3 531 NOK
DAYTON 5K618BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelt fase4 547 NOK
DAYTON 5K968 generell motor karbonstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start18 116 NOK
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensator-start4 467 NOK
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Carbon Steel Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensator-start28 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20VD21 3-fase 1/4 1725 208-230/460 56 Eff 69.5
3 716 NOK / enhet