Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 200500040 Plugg med O-ring | AG9YEU 23CJ93

DAYTON 200500040 Plugg med O-ring

På lager
Vare: AG9YEU Modell: 200500040Kryssreferanse: 23CJ93

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg m / O-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 200500040 Plugg med O-ring
116NOK / enhet