Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1P811 Pumpe Marine 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON 1P811 Pumpe Marine 12 Vdc

På lager
Vare: AB2VRP Modell: 1P811
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMarine og bobilpumpe
Byråets samsvarGodkjent av FDA og NSF
amps2
GPH of Water @ 1 Ft. av Head339
GPH of Water @ 10 Ft. av Head95
GPH of Water @ 3 Ft. av Head268
GPM for vann @ 0 ft av Head5.6
Høyde2.625 "
Inlet1 / 2 "
Lengde5.125 "
Maks. Press6.0 PSI
Outlet3 / 8 "
Slå av14 ft
Spenning12 VDC
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPH of Water @ 0 PSI (339)
    • GPH of Water @ 10 PSI (225)
    • GPH vann @ 14 fot. av hodet (avslått)
    • GPH vann @ 6 Ft. av hodet (191)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1P811 Pumpe Marine 12 Vdc
612NOK / enhet