Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LPV3 DC-girmotor 76 rpm 12v Tenv | AB2EYP

DAYTON 1LPV3 Dc Girmotor 76 Rpm 12v Tenv

På lager
Vare: AB2EYP Modell: 1LPV3
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
3 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på koffert, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning2.10
GirkasseStøpt sink
GirmaterialeAcetyl / stål
Girutveksling32:1
Housing MaterialStøpt sink
Skriv inn HP1/30
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelseFlate
Lengde Mindre aksel5.625 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment13 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt76
Total lengde6.375 "
Overhunget belastning50 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ4
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsO-ringstype på utgående aksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.097
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-961NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-961NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-961NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-961NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-961NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-961NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPV3 Dc Girmotor 76 Rpm 12v Tenv
3 015 NOK / enhet