Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYN9 pneumatisk kulevibratorkraft 242 Lb | AA9MUD

DAYTON 1DYN9 pneumatisk kulevibratorkraft 242 Lb

På lager
Vare: AA9MUD Modell: 1DYN9
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
2 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet2420 lb.
CFM @ 80 PSI9.9
dB @ 80 psi76
DutyKontinuerlig
Force Force242 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.360 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port1/4 "BSPP
Total høyde2.5 "
Total lengde4.5 "
Samlet bredde2"
Hastighet @ 60 psi17,000 vpm
Hastighet @ 80 psi19,500 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412390040
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYN9 pneumatisk kulevibratorkraft 242 Lb
2 577 NOK / enhet