Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DHH9 Gearbelt Xl 70 Teeth Length 14.0 In | AA9JAL

DAYTON 1DHH9 Gearbelt Xl 70 Tenner Lengde 14.0 In

På lager
Vare: AA9JAL Modell: 1DHH9
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeXL
Bransjenummer140XL037
MaterialeNeopren
Antall tenner70
Tonehøyde1 / 5 "
Pitch lengde14 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4010393000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerPitch lengdePris
DAYTON 1DHH1 Gearbelt Xl 30 Tenner Lengde 6.0 In | AA9JAC 1DHH160XL037306"64NOK
DAYTON 1DHH2 Gearbelt Xl 35 Tenner Lengde 7.0 In | AA9JAD 1DHH270XL037357"64NOK
DAYTON 1DHH3 Gearbelt Xl 40 Tenner Lengde 8.0 In | AA9JAE 1DHH380XL037408"66NOK
DAYTON 1DHH4 Gearbelt Xl 45 Tannlengde 9.0 In | AA9JAF 1DHH490XL037459"70NOK
DAYTON 1DHH5 Gearbelt Xl 50 Tenner Lengde 10.0 In | AA9JAG 1DHH5100XL0375010 "68NOK
DAYTON 1DHH6 Gearbelt Xl 55 Tannlengde 11.0 In | AA9JAH 1DHH6110XL0375511 "71NOK
DAYTON 1DHH7 Gearbelt Xl 60 Tenner Lengde 12.0 In | AA9JAJ 1DHH7120XL0376012 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DHH9 Gearbelt Xl 70 Tenner Lengde 14.0 In
78NOK / enhet