Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13V756 V-belt 5v1700 | AA6EQM

DAYTON 13V756 Kilerem 5v1700

På lager
Vare: AA6EQM Modell: 13V756
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
1 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
Beltype5V
AnleggInnpakket
Bransjenummer5V1700
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde170 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 13V735 Kilerem 5v500 | AA6EPP 13V7355V50050 "484NOK
DAYTON 13V736 Kilerem 5v530 | AA6EPQ 13V7365V53053 "480NOK
DAYTON 13V737 Kilerem 5v560 | AA6EPR 13V7375V56056 "500NOK
DAYTON 13V738 Kilerem 5v600 | AA6EPT 13V7385V60060 "516NOK
DAYTON 13V739 Kilerem 5v630 | AA6EPU 13V7395V63063 "583NOK
DAYTON 13V740 Kilerem 5v670 | AA6EPV 13V7405V67067 "607NOK
DAYTON 13V741 Kilerem 5v710 | AA6EPW 13V7415V71071 "620NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V756 Kilerem 5v1700
1 536 NOK / enhet