DAYTON 13E658 Variable Frequency Drive 5 Hp 460vac | AA4UNV

DAYTON 13E658 Variable Frequency Drive 5 Hp 460vac

På lager
Vare: AA4UNV Modell: 13E658Kryssref: 32J591

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalMed IODA Option
Justerbar akselerasjonstid0.1 til 180 sek.
Justerbar retardasjonstid0.3 til 180 sek.
KontrollmetodeSensor mindre fluksvektor med statisk automatisk innstilling med boost, volt per Hertz
KontrolltypeTastatur og digital skjerm
Dybde7.25 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeDigitalt
ViserStill frekvens, motorfrekvens, Hertz, RPM, egendefinerte enheter, motorstrøm, motorspenning, busspenning
dynamisk bremsingInjeksjonsbremsing
KabinettNEMA 4X
Høyde9.8 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning460 VAC
TastaturlåsingNei
Maks. HP5
Maks. Utgangsforsterkere8.3
Frekvensområdet0 til 240 Hz
Utgangsspenning460 VAC
beskyttelseElektronisk inngangsstrømgrense (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, fasetap, MOV-inngangs transientundertrykkelse
Start / Stopp kontrollKjør / stopp trykknapp Std
Starter dreiemoment200%
Moment ved 1 Hz100%
Bredde7.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellTastaturlåsingKontrolltypeDybdeMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningbeskyttelseBreddePris
DAYTON 13E632 Variabel frekvensstasjon 1hk 115/208-230v | AA4UMR 13E632NeiGensere, trimpotter og analog skjerm5.86 "13.6230 VACElektronisk inngangsstrømbegrensning (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, MOV-inngangs transientundertrykkelse5.51 "5 797 NOK
DAYTON 13E633 Variable Frequency Drive 1hk 115/208-230v | AA4UMT 13E633NeiGensere, trimpotter og analog skjerm5.86 "13.6230 VACElektronisk inngangsstrømbegrensning (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, MOV-inngangs transientundertrykkelse5.51 "6 028 NOK
DAYTON 13E634 Variabel frekvensdrift 2hk 115/208-230v | AA4UMU 13E634NeiGensere, trimpotter og analog skjerm7.25 "26.7230 VACElektronisk inngangsstrømbegrensning (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, MOV-inngangs transientundertrykkelse7.55 "8 542 NOK
DAYTON 13E635 Variabel frekvensdrift 2hk 115/208-230v | AA4UMV 13E635NeiGensere, trimpotter og analog skjerm7.25 "26.7230 VACElektronisk inngangsstrømbegrensning (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, MOV-inngangs transientundertrykkelse7.55 "8 634 NOK
DAYTON 13E636 Variable Frequency Drive 3 Hp 208-230v | AA4UMW 13E636NeiGensere, trimpotter og analog skjerm7.25 "39230 VACElektronisk inngangsstrømbegrensning (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, MOV-inngangs transientundertrykkelse7.55 "8 610 NOK
DAYTON 13E637 Variable Frequency Drive 3 Hk 208-230v | AA4UMX 13E637NeiGensere, trimpotter og analog skjerm7.25 "39230 VACElektronisk inngangsstrømbegrensning (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, MOV-inngangs transientundertrykkelse7.55 "9 031 NOK
DAYTON 13E638 Variable Frequency Drive 3 Hk 208-230v | AA4UMY 13E638NeiGensere, trimpotter og analog skjerm7.25 "39230 VACElektronisk inngangsstrømgrense (EICL), gjennomkjøring, regenereringsbeskyttelse, overbelastning, strømbegrensning, kortslutning, overspenning, underspenning, irritasjonsutløsning, fasetap, MOV-inngangs transientundertrykkelse7.55 "8 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13E658 Variable Frequency Drive 5 Hp 460vac
9 665 NOK / enhet