DAYTON 12N806 Kloakk / søppelpumpe 5 Hk | AA4JCD

DAYTON 12N806 Kloakk/søppelpumpe 5 Hk

På lager
Vare: AA4JCD Modell: 12N806

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakk / søppel Sentrifugalpumpe
Byråets samsvarnone
amps13.4-12.6/6.3
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head93 @ 66 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head58 til 77 @ 105 til 71 ft
Avløpsplugg3 / 4 "PT
DutyKontinuerlig
Frame184JM
GPM for vann @ 20 ft av Head148
GPM for vann @ 25 ft av Head144
GPM for vann @ 30 ft av Head139
GPM for vann @ 40 ft av Head128
GPM for vann @ 50 ft av Head116
GPM for vann @ 60 ft av Head103
GPM for vann @ 70 ft av Head85
GPM for vann @ 80 ft av Head65
GPM for vann @ 90 ft av Head40
Høyde9.14 "
Housing Materialstøpejern
HP5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeHalvåpent
Inntakstrykk15 PSI
Inlet / Outlet2 inn.
Lengde24.81 "
Maks. Sakspress60 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1"
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode105 ft.
Maks. Væske Temp.160 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor Type3 - Fase
NEMA / IEC-ramme184JM
Fase3
Portrotasjonnone
SkruematerialeSink belagt
Forsegl materialeKarbon / Keramikk / Buna-N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeStål
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, SS, silisiumkarbid, Buna N, BR
Bredde10.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12N806 Kloakk/søppelpumpe 5 Hk
37 116 NOK / enhet