Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 95302 Lastebil kilerem industrinummer | AE9EHW 6HZN6

DAYCO 95302 Lastebil kilerem industrinummer

På lager
Vare: AE9EHW Modell: 95302Kryssreferanse: 6HZN6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

991NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebil kilerem
Beltypetiming
Bransjenummer95302
Utenfor lengde48.51 "
Topp bredde0.99 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode4010313000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBeltypeBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO 2B17305 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEF 6HCU9 2B17305Bandet2B1730531.57 "1.125 "435NOK
DAYCO 2B17450 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEH 6HCV1 2B17450Bandet2B1745046.07 "1.125 "643NOK
DAYCO 2B17490 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEJ 6HCV2 2B17490Bandet2B1749050.07 "1.125 "633NOK
DAYCO 2B17500 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEK 6HCV3 2B17500Bandet2B1750051.07 "1.125 "642NOK
DAYCO 2B17510 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEL 6HCV4 2B17510Bandet2B1751052.07 "1.125 "632NOK
DAYCO 2B17520 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEM 6HCV5 2B17520Bandet2B1752053.07 "1.125 "701NOK
DAYCO 2B17545 Lastebil kilerem industrinummer | AE9BEN 6HCV6 2B17545Bandet2B1754555.57 "1.125 "643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 95302 Lastebil kilerem industrinummer
991NOK / enhet