Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYBRITE FSWEZ440L830-UNV Wrap 3000K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 3000K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WME 60VD28

DAYBRITE FSWEZ440L830-UNV Wrap 3000K LED, 32 W Maks. Armatur watt, 3000K, 4000 lm, 125 lm/W lumen per watt

På lager
Vare: CR2WME Modell: FSWEZ440L830-UNVKryssreferanse: 60VD28

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYBRITE FSI455L840-UNV-DIM Industriell 4000K LED, 45 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 5, 500 lm, 122.2 lm/W Lumen per Watt | CR2WLU 60VD26 FSI455L840-UNV-DIMLED3 012 NOK
DAYBRITE FSI455L840-UNV-DIM-EMLED Strip 4000K LED, 45 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 5, 500 lm, 122.2 lm/W Lumen per Watt | CR2WMD 60VD41 FSI455L840-UNV-DIM-EMLEDLED7 417 NOK
DAYBRITE FSWEZ440L830-UNV-EMLED Wrap 3000K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 3000K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WMF 60VD38 FSWEZ440L830-UNV-EMLEDLED6 797 NOK
DAYBRITE FSWEZ440L835-UNV Wrap 3500K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 3500K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WMG 60VD30 FSWEZ440L835-UNVLED2 255 NOK
DAYBRITE FSWEZ440L835-UNV-EMLED Wrap 3500K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 3500K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WMH 60VD40 FSWEZ440L835-UNV-EMLEDLED6 843 NOK
DAYBRITE OWL240L835-UNV-DIM Wrap 3500K LED, 47 W Maks. Armatur Watt, 3500K, 4000 lm, 87 lm/W Lumen per Watt | CR2WMJ 60VD50 OWL240L835-UNV-DIMLED3 177 NOK
DAYBRITE FSWEZ440L840-UNV Wrap 4000K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WMK 60VD29 FSWEZ440L840-UNVLED2 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYBRITE FSWEZ440L830-UNV Wrap 3000K LED, 32 W Maks. Armatur watt, 3000K, 4000 lm, 125 lm/W lumen per watt
2 458 NOK / enhet