Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DASCO PRO G419 Lang kaldmeisel 1 tommer x 12 tommer | AB7UDL 24A940

DASCO PRO G419 lang kald meisel 1 tomme x 12 tommer

På lager
Vare: AB7UDL Modell: G419Kryssreferanse: 24A940

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang kaldmeisel
Hex3 / 4 "
Lengde12 "
MaterialeHøyt karbonstål
Antall stykker1
Størrelse1"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1"
typenbevoktet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Presisjonsjord

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeStørrelseTips størrelsePris
DASCO PRO 410 Lang kaldmeisel 3/4 tommer x 12 tommer | AB7UAV 24A875 41021 / 32 "12 "3 / 4 "3 / 4 "153NOK
DASCO PRO 411 Lang kaldmeisel 3/4 tommer x 18 tommer | AB7UAW 24A876 4119 / 16 "18 "3 / 4 "3 / 4 "210NOK
DASCO PRO 420 Lang kaldmeisel 1 tommer x 18 tommer | AB7UBB 24A881 4203 / 4 "18 "1"1"299NOK
DASCO PRO G410 Lang kaldmeisel 3/4 tommer x 12 tommer | AB7UDJ 24A938 G4109 / 16 "12 "3 / 4 "3 / 4 "252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DASCO PRO G419 lang kald meisel 1 tomme x 12 tommer
303NOK / enhet