Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 18814 Tetningsmiddel 10.1 oz Grå | AG9MAV 20VK38

DAP 18814 Fugemasse 10.1 oz Grå

På lager
Vare: AG9MAV Modell: 18814Kryssreferanse: 20VK38
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Lim TypeTetningsmasse
Søknadstid30 min.
Basepolyuretan
FARGEGrå
FargefamilieGrays
ContainerCartridge
Flash PointStørre enn 200 grader F
For bruk påBetong, glassfiber, glass, mur, metall, plast, tre
Full kur7 dager
Ytelse Temp. Område-40 grader til 170 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 36 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 40 grader til 100 grader F.
    • Egenskaper: Kan males

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargefamiliePris
DAP 18810 Tetningsmiddel 10.1 oz Hvit | AG9MAU 20VK37 18810Hvithvitt178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 18814 Fugemasse 10.1 oz Grå
178NOK / enhet