Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANCO 9D00010341 Sidesprayslange 1/4 tomme klar | AF7ZEE 23PG94

DANCO 9D00010341 Side Spray Hose 1/4 Inch Clear

På lager
Vare: AF7ZEE Modell: 9D00010341Kryssreferanse: 23PG94
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSide spray spray slange
Farge / finishFjern
Tilkobling1 / 4 "
Inlet1 / 4 "
MaterialePlast
Outlet1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode3924905650

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishPris
DANCO 9D00010340 Sidesprayslange 1/4 Tommer Sort | AF7ZEF 23PG95 9D00010340Svart283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANCO 9D00010341 Side Spray Hose 1/4 Inch Clear
105NOK / enhet