DAKE CORPORATION 977102 Borepresse, benktype, variabel hastighet, 5/8 tommers borkapasitet, 110V | CJ6UEZ TB-16V

DAKE CORPORATION 977102 Borepresse, benktype, variabel hastighet, 5/8 tommers borkapasitet, 110V

Vare: CJ6UEZ Modell: 977102Kryssref: TB-16V
33 065 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill presse
Basedybde17 3 / 4 "
Base bredde12 1 / 4 "
Kolonne Dia.3 1 / 8 "
Dybde11 3 / 4 "
Boredybde (in.)5/8
HP1/2
Maks. Spindel til base26 1 / 2 "
Maksimal arbeidsdiameter14 1 / 8 "
Total høyde42 1 / 2 "
Fase1
Spindelhastighet545 til 4000 o / min
SpindelavsmalningMT2
Spindel til bord16 1 / 2 "
Spindelreiser3 1 / 8 "
Spenning110V
Bredde11 3 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterSpindelhastighetPris
DAKE CORPORATION 977100 Borepresse, benktype, 5/8 tommers borkapasitet, 110V | CJ6UEY TB-16 9771009240 til 3400 o / min20 236 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977102 Borepresse, benktype, variabel hastighet, 5/8 tommers borkapasitet, 110V
33 065 NOK / enhet