DAKE CORPORATION 977100-1 Benkborpress 14-1/8 Tommer 120v 1/2 Hk | AD3MKW 40F109

DAKE CORPORATION 977100-1 Benkborpress 14-1/8 tommer 120v 1/2 hk

På lager
Vare: AD3MKW Modell: 977100-1Kryssreferanse: 40F109

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Drill Press
Forsterker AC7
Basestørrelse17-3/4" x 12-1/4"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål5 / 8 "
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.3-1 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base26-1 / 2 "
Motor HP1/2
Antall hastigheter9
Generell dybde17.75 "
Total høyde42.5 "
Samlet bredde12.25 "
Fase1
Quill Dia.2"
Spindelhastighet240 til 3400
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord16-1 / 2 "
Spindelreiser3-1 / 8 "
Svinge14-1 / 8 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate11-3/4" x 11-3/4"
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)45.09
HS kode8459290020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977100-1 Benkborpress 14-1/8 tommer 120v 1/2 hk
19 719 NOK / enhet