DAKE CORPORATION 942502-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 75 tonns kapasitet | CJ6UDP 42-502

DAKE CORPORATION 942502-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 75 tonns kapasitet

Vare: CJ6UDP Modell: 942502-4Kryssref: 42-502
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Base lengde47 "
Base bredde52 "
Kapasitet75 Ton
Dekningsområde47 "x 52"
Frame Bredde44 "
Høyde116 "
HP2
Maks. Ram til bordet43 3 / 8 "
Min. Ram til bordet13 "
DriftstypeElektrisk hydraulisk
Fase3
Trykk på Speed5 IPM
Ram Travel10 "
Bordbredde8 1 / 4 "
Spenning440V

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSpenningHpTrykk på SpeedMin. Ram til bordetMaks. Ram til bordetFrame BreddePris
DAKE CORPORATION 942500-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 25 tonns kapasitet | CJ6UDJ 42-500 942500-225 ton220V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942500-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 25 tonns kapasitet | CJ6UDK 42-500 942500-425 ton440V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942501-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 50 tonns kapasitet | CJ6UDL 42-501 942501-250 Ton220V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942501-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 50 tonns kapasitet | CJ6UDM 42-501 942501-450 Ton440V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942502-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 75 tonns kapasitet | CJ6UDN 42-502 942502-275 Ton220V25 IPM13 "43 3 / 8 "44 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942503-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 220V, 150 tonns kapasitet | CJ6UDQ 42-503 942503-2150 Ton220V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942503-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 150 tonns kapasitet | CJ6UDR 42-503 942503-4150 Ton440V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 942502-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 440V, 75 tonns kapasitet