DAKE CORPORATION 933672-2 dekkpresse med gaurding, 220VAC, 150 tonns kapasitet | CJ6UDE 33-672

DAKE CORPORATION 933672-2 Dekkpress med sikring, 220VAC, 150 tonns kapasitet

Vare: CJ6UDE Modell: 933672-2Kryssref: 33-672
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekkpress
Kapasitet150 Ton
Dekningsområde57 "x 43"
Frame Bredde36 "
Head Channel Travel15 "
HP10
Maks. Rom36 "
Total høyde80 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)25
Ram Advance Speed17 IPM
Ram Travel18 "
Slaglengde18 "
Spenning220V

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHpSpenningRam Advance SpeedRam TravelMaks. RomFrame BreddePris
DAKE CORPORATION 933493-2 Dekkpress, elektrisk drevet, 220VAC, 150 tonns kapasitet | CJ6UDB 33-493 933493-22220V2 3/4 IPM12 "30 "36 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 933493-4 Dekkpress, elektrisk drevet, 440VAC, 150 tonns kapasitet | CJ6UDC 33-493 933493-42440V2 3/4 IPM12 "30 "36 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 933672-4 dekkpresse med garnering, 440VAC, 150 tonns kapasitet | CJ6UDF 33-672 933672-410440V17 IPM18 "36 "36 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 933672-2 Dekkpress med sikring, 220VAC, 150 tonns kapasitet